カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HIOKI(日置電機)(2)
- KSフィルター(2)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ParkerTAIYO(17)
- PISCO(ピスコ)(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(431)
- オーム電機(4)
- サンエス(95)
- ユタカメイク(2)
- 三菱電機(2)
- 変換名人(7)
- 岩崎電気(1)
- 渡辺電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
「pd-31」の検索結果
特価

Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形)
IDEC(和泉電気)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から57日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500