カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- PISCO(ピスコ)(10)
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- カシムラ(4)
- CIO(4)
- コクヨ(3)
- 京ハヤ(3)
- パナソニックコネクト(3)
- カーメックス(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- エアージェイ(2)
- GIC[制御機器](2)
- StarTech.com(2)
- j5 create(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- TogoPower(2)
- TRENDnet(2)
- ブランドをもっと見る
「pd6-03」の検索結果
特価

Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形)
IDEC(和泉電気)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から57日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形)
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷から57日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500