カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(35)
- Wera(12)
- エバラポンプ(荏原製作所)(8)
- TRUSCO(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- MICROCHIP(4)
- azbil(旧:山武)(3)
- RS PRO(3)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- ニッサチェイン(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- マザーツール(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- Kudom(2)
- ブランドをもっと見る
「ph-32」の検索結果

Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から67日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形)
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷から57日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500