カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ケージーパルテック(32)
- ホンダ(12)
- HAMILeX(ハミレックス)(8)
- ニッタ(7)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- ダイシン(2)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
- ダンディ(2)
- サカエ(1)
- 内外電機(1)
- 花岡車輌(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- APEXEL(1)
「pl-pb」の検索結果
特価

AGAW形コントロールBOX 2点用
IDEC(和泉電気)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から25日以内出荷定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
AGAW形コントロールBOX 4点用
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から25日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴有材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形
IDEC(和泉電気)¥49,980~税込¥54,978~1台15日以内出荷から45日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1台15日以内出荷から32日以内出荷適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)36
KGN形コントロールボックス
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個24日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781台32日以内出荷適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)30ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
EC1Aシリーズ
IDEC(和泉電気)¥45,980~税込¥50,578~1個44日以内出荷から63日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)防爆構造Ex d ⅡB T4耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形
IDEC(和泉電気)¥34,980~税込¥38,478~1台44日以内出荷から45日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形
IDEC(和泉電気)¥62,980~税込¥69,278~1台44日以内出荷から67日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形
IDEC(和泉電気)¥73,980~税込¥81,378~1台44日以内出荷から45日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形
IDEC(和泉電気)¥199,800~税込¥219,780~1台60日以内出荷から63日以内出荷質量(g)約10000保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)