カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • KTC(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ニッタン(NITTAN)(7)
  • エムオースプレーイング(6)
  • 日東工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 修理(4)
  • 武蔵エンジニアリング(3)
  • KSフィルター(3)
  • KMEW(ケイミュー)(3)
  • Festo(3)
  • エスコ(2)
  • コガネイ(2)
  • 鶴見製作所(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-2/3」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    759税込835
    1箱(2個)
    翌々日出荷から68日以内出荷
  • HG2G-V形プログラマブル表示器 ハイパフォーマンスタイプ IDEC(和泉電気)

    HG2G-V形プログラマブル表示器 ハイパフォーマンスタイプ

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1箱(3個)
    3日以内出荷
  • SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気)

    HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)

    IDEC(和泉電気)
    5,298税込5,828
    1箱(2個)
    3日以内出荷から86日以内出荷
  • ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)

    ワンタッチSソケット

    IDEC(和泉電気)
    199税込219
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • HE3B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE3B形 イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    49,980税込54,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    接点構成3ポジションスイッチ:2仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し)適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)125適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)1.5汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)定格通電電流(A)3開閉頻度(回/時)1200推奨締付トルク範囲(N・m)0.68~0.88(ロックナット)推奨締付トルク(N・m)0.68~0.88(ロックナット)定格使用電圧(V)30/125端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 偏光回帰反射形(ケーブル) IDEC(和泉電気)

    偏光回帰反射形(ケーブル)

    IDEC(和泉電気)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z
    適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
  • FB シリーズ樹脂製コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    FB シリーズ樹脂製コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1箱(2個)
    15日以内出荷
    タイプアクセサリ品名DINレール取付金具
  • CPUモジュール用電源端子台コネクタ IDEC(和泉電気)

    CPUモジュール用電源端子台コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    619税込681
    1パック(2個)
    68日以内出荷
  • FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    889税込978
    1箱(2個)
    68日以内出荷
  • FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形All-in-Oneプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    889税込978
    1箱(2個)
    68日以内出荷