カテゴリ
- 制御機器(93)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(86)
- DiodesZetex(67)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- MAZDA(マツダ)(58)
- AMPHENOL(55)
- エムオースプレーイング(39)
- RS PRO(31)
- エスコ(27)
- 日東工業(27)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- SMC(17)
- KTC(17)
- イトーキ(16)
- 修理(14)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
- onsemi(12)
- フエニックス・コンタクト(9)
- ブランドをもっと見る
「pn-2」の検索結果
特価

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)
IDEC(和泉電気)¥3,398~税込¥3,738~1セット(25個)当日出荷材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1パック(20個)当日出荷レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品色黒材質(本体)ポリアミド樹脂取付方式DINレール極数3P端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)結線方式ネジ材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
カバー支持片 (プリント基板用端子台)
IDEC(和泉電気)¥339税込¥3731セット(20個)当日出荷適合BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種適合機種BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種材質ポリアセタール(UL94HB)色黒
BAシリーズ ターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥6,998~税込¥7,698~1パック(20個)ほか当日出荷から18日以内出荷レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から15日以内出荷材質亜鉛ダイカスト製タイプピンロック形(オンロックタイプ)品名ピンロック形(オンロックタイプ)ABD8PN形端子形状端子ねじ
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(20個)4日以内出荷定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)端子種別ヒューズ付10Aタイプ端子ねじM4適合電線(mm2)5.5端子幅(mm)15
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形)
IDEC(和泉電気)¥5,998税込¥6,5981セット(20個)4日以内出荷取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)15端子ねじM4結線方式ネジ
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ ピンロック形
IDEC(和泉電気)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から15日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(オンロックタイプ)端子形状ねじ端子動作方式ピンロック本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点
BPシリーズプリント基板用端子台
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷から87日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 板鍵
IDEC(和泉電気)¥799税込¥8791箱(2個)当日出荷仕様-適合鍵付セレクタスイッチ(ディスクタンプラータイプ用)材質-材質(本体)黄銅品名板鍵保護構造-接点構成-端子形状-寸法t(mm)1.8定格絶縁電圧(V)-動作方式-ケース色-材質(ケース)-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-消費電力(VA)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格通電電流(A)-材質(端子)/処理-操作部形状-表面処理(本体)ニッケルメッキ耐電圧(V/min)-照光色-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ)
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷から4日以内出荷材質アルミ製色黒地/白文字寸法t(mm)1彫刻範囲(mm)W25×H7





























![リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486913-061215-02.jpg)