カテゴリ
- 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- KTC(14)
- 井筒製作所(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- エスコ(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- コガネイ(8)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
- CKD(7)
- TRUSCO(7)
- AMPHENOL(6)
- omron(オムロン)(5)
- コクヨ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 富士電機(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- シャープ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ASUS(エイスース)(4)
- ブランドをもっと見る
「pn6」の検索結果

BPシリーズプリント基板用端子台
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)当日出荷から86日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 板鍵
IDEC(和泉電気)¥799税込¥8791箱(2個)当日出荷仕様-適合鍵付セレクタスイッチ(ディスクタンプラータイプ用)材質-材質(本体)黄銅品名板鍵保護構造-接点構成-端子形状-寸法t(mm)1.8定格絶縁電圧(V)-動作方式-ケース色-材質(ケース)-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-消費電力(VA)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格通電電流(A)-材質(端子)/処理-操作部形状-表面処理(本体)ニッケルメッキ耐電圧(V/min)-照光色-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
LBW9シリーズ
IDEC(和泉電気)¥679税込¥7471箱(10個)3日以内出荷適合機種LBWシリーズ専用材質金属製(ステンレス)品名回り止め金具種類関連商品外形寸法(mm)25×8.2×24.8×t0.8











![端子カバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486816-061215-02.jpg)