カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • PROCHI(プロチ)(18)
  • ホンダ(14)
  • ParkerTAIYO(8)
  • iFace(6)
  • D'Addario(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • MIWA(4)
  • タンガロイ(3)
  • TRUSCO(3)
  • ハンマーキャスター(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • 光興業(3)
  • トヨタ(3)
  • デュエル(3)
  • イスカル(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prh」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様-適合-適合機種-形状短胴突形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • AB6Eシリーズ IDEC(和泉電気)

    AB6Eシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 Push-in端子 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 Push-in端子

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    仕様-適合-適合機種-形状短胴角平形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000