カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 廣杉計器(13)
- コンサス(10)
- メトカル(6)
- KTC(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- TRUSCO(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- ケージーパルテック(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- ベン(3)
- 旭光電機工業(3)
- スリーピース(3)
- アルス(2)
- 岩田製作所(2)
- オキナ(2)
- シヤチハタ(2)
- 内外電機(2)
- バクマ工業(2)
- ブランドをもっと見る
「ps-22」の検索結果

Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から32日以内出荷形状丸定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から32日以内出荷形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から32日以内出荷形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ操作部ユニット Push-in端子
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷仕様-適合-適合機種-形状-品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし)規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-ランプ電圧(V)-照光種別非保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質-定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路-鍵-耐電圧(V)-照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000