カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- PISCO(ピスコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MANN-FILTER(1)
- M5Stack(1)
「py1/8m」の検索結果
特価

HT3P形セーフティコマンダ
IDEC(和泉電気)¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm色筐体:黒質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)タイプ-規格認証:UL 508、UL 60947-5-5保護構造IP54スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2接点構成-番号-定格絶縁電圧(V)60定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-20~55引張強度(N)-安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201EMC規格IEC/EN 61131-2耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)