カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(4)
- AFAM(アファム)(12)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- brembo(22)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- EIKO(栄工舎)(10)
- MAZDA(マツダ)(20)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(63)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
- NACHI(不二越)(12)
- OSG(オーエスジー)(12)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- SMC(145)
- エスコ(15)
- カナレ電気(15)
- ホンダ(15)
- ミツビシ(45)
- 東洋技研(10)
- ブランドをもっと見る
「r21-3」の検索結果

Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ)
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181台4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式各位置停止照光種別LED本体形状分離形接点材質金接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥3,098~税込¥3,408~1個30日以内出荷から32日以内出荷日本:国際整合防爆指針に適合。海外:単純機器としてIEC、EN、GB、FM、UL、CSA防爆規格に適合。 ※ブザーは単純機器の対象外となります。豊富な表示灯の種類。 Φ8、Φ10、Φ16、Φ22、Φ30の取付穴タイプをご用意。メーカーEB3L形ランプバリアとEB3C形リレーバリアとの組合わせで、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチの使用が 可能。表示色は、赤、緑、黄、アンバー、ピュアホワイト、 青色を用意(プッシュロックターンリセットは赤色のみ)。ブザーは連続音と断続音の2種類をご用意。 Φ30の取付穴で取り付けが可能。Φ16 LBシリーズをEB3P形として新たに追加。 防爆エリアでΦ16表示灯、照光押ボタンスイッチ、 照光セレクタスイッチが使用可能。