カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SMC(215)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • ミツビシ(89)
  • SDG株式会社(23)
  • カナレ電気(16)
  • CKD(11)
  • 昭和電機(11)
  • NACHI(不二越)(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • EIKO(栄工舎)(9)
  • オーハウス(8)
  • Argos Technologies Inc(6)
  • NAKATAKI(6)
  • タンガロイ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 東洋技研(5)
  • SWAGE-LINE(5)
  • 渡辺電機工業(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r31-3」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から57日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:大形フルガード付取付穴径:Φ30
種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(クロームメッキ)
DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)DD3S形 ユニットディスプレイIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から46日以内出荷
明るく見易い高輝度LED採用。
LEDユニット IDEC(和泉電気)LEDユニットIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
品名LEDユニット
DD3Sユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)DD3SユニットディスプレイIDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷