カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
- StarTech.com(17)
- トップ工業(16)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- FPC(13)
- ユーエイキャスター(10)
- アールウィズエイチ(8)
- エスコ(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ミトロイ(水戸工機)(6)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- Kawasaki(4)
- イマオコーポレーション(3)
- セイコー(SEIKO)(3)
- 東日製作所(3)
- TRUSCO(3)
- 渡辺電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
「rh-12」の検索結果
特価

RH形パワーリレー ブレード端子タイプ
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から87日以内出荷RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から31日以内出荷過度な衝撃などで破損した場合でも、安全側(OFF)に移行する安全機構を搭載し、作業者と設備の安全を確保。(セーフブレイクアクション、セーフティポテンシャル構造)。接点動作状態が一目瞭然のインジケータ機能タイプは、メンテンナス工数の削減に貢献。一体形/照光式は(24V、バッテリ駆動用)をラインアップ。照光式も非照光式と同一奥行寸法を実現。1~4メイン接点(b接点)、1~2モニタ接点(a接点)付きを用意。2通りのリセット操作に対応(プッシュロックプルorターンリセット)。直接開路動作機能(IEC60947-5-5;5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)。セーフティロック機構(IEC60947-5-5;6.2項)。保護構造IP65、IP67(IEC60529)。接点は銀に金・クロスバー接点。ねじ端子形はフィンガープロテクション構造を標準採用(IP20)。UL非常停止カテゴリ認証品。一体形/照光式タイプ、インジケータタイプをご用意保護構造IP65, IP67, IP69K, UL Type 4X動作方式プッシュロックプル or ターンリセット取付穴Φ22照光種別非照光形ボタンサイズ(mm)Φ30
RH形パワーリレー
IDEC(和泉電気)¥969~税込¥1,066~1個ほか57日以内出荷から63日以内出荷小形高容量パワーリレー。10Aの高容量接点を持ち、1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸で小形。カドミウムフリー接点タイプも用意(W付形番)。ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)接点最大許容電流(A)10