カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • VISHAY(45)
  • ハリケーン(40)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(29)
  • 佐藤計量器製作所(25)
  • ネグロス電工(23)
  • TRUSCO(20)
  • StarTech.com(20)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(13)
  • エスコ(12)
  • カノマックス(KANOMAX)(11)
  • カネテック(9)
  • CHINO(チノー)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • FPC(8)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • ダイキュウ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-2」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)表面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型 IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から29日以内出荷
取付穴径(Φmm)16仕様非照光式(照光タイプ)形状一体形種類丸穴接点構成接点一体形端子形状はんだづけ動作方式プッシュロックプルorターンリセット
XA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)XA1EシリーズIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ IDEC(和泉電気)KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
質量(g)約70文字種別UTF-8/ASCII/Shift-JIS/GB2312/ISO8859-1定格電圧(V)DC24端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)DC50保護等級IP65F/IP67F最大消費電力(W)2.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度保存:10~95(ただし、結露しないこと)取付穴径(Φmm)22周囲湿度(%RH)使用:10~95(ただし、結露しないこと)通信機能Modbus TCP Server突入電流(A)25以下周囲温度(℃)使用:-25~+55(ただし、氷結しないこと)、保存:-40~+80(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC500
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ IDEC(和泉電気)KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダIDEC(和泉電気)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応 FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能 側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上 照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能 アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理 タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
使用環境屋内
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタンIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から94日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)16保護構造IP65ボタン寸法(Φmm)30
裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)裏面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
179税込197特価
1個
当日出荷から68日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から115日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)RH形パワーリレー ブレード端子タイプIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
表示灯  22MM IDEC(和泉電気)表示灯 22MMIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から58日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から58日以内出荷
仕様-適合-適合機種-形状短胴突形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタンIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷から95日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40
Φ22短胴表示灯角形 IDEC(和泉電気)Φ22短胴表示灯角形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
発光色ピュアホワイト(PW)
RH2Vシリーズ IDEC(和泉電気)RH2VシリーズIDEC(和泉電気)
999税込1,099特価
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プリント基板用端子
RH4Vシリーズ IDEC(和泉電気)RH4VシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個ほか
3日以内出荷から63日以内出荷
種類パワーリレー接点構成4c端子形状プリント基板用端子
RH2Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH2BシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状ブレード端子
ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)ACSSシリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から18日以内出荷
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
Φ22 HWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライトIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から58日以内出荷
RH1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RH1VシリーズIDEC(和泉電気)
839税込923
1個ほか
21日以内出荷から63日以内出荷
種類パワーリレー接点構成1c端子形状プリント基板用端子
RH3Vシリーズ IDEC(和泉電気)RH3VシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個ほか
63日以内出荷
種類パワーリレー接点構成3c端子形状プリント基板用端子
CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)CSシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
ACSNシリーズ IDEC(和泉電気)ACSNシリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
RH形パワーリレー プリント基板用端子タイプ IDEC(和泉電気)RH形パワーリレー プリント基板用端子タイプIDEC(和泉電気)
779税込857
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
RH形パワーリレー IDEC(和泉電気)RH形パワーリレーIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 Push-in端子 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 Push-in端子IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
51日以内出荷から58日以内出荷
仕様-適合-適合機種-形状短胴角平形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
RH形パワーリレー IDEC(和泉電気)RH形パワーリレーIDEC(和泉電気)
739税込813
1個ほか
63日以内出荷
ハンドル形コントローラ IDEC(和泉電気)ハンドル形コントローラIDEC(和泉電気)
97,980税込107,778
1個
61日以内出荷