絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(577)
- Aratas(旧:omron)(68)
- エーモン(4)
- 富士電機(76)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- NTB(1)
- エスコ(19)
- サンハヤト(3)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
- Panasonic(パナソニック)(238)
- フエニックス・コンタクト(98)
- WatchGuard(97)
- シュナイダーエレクトリック(97)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(90)
- Hongfa(ホンファ)(89)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- FINDER(68)
- RS PRO(59)
- ブランドをもっと見る
定格電圧(V)
- AC100/110(1)
- AC6(2)
- AC12(3)
- AC24(2)
- AC50(2)
- AC110(3)
- AC115(3)
- AC120(2)
- AC200(2)
- AC220(3)
- AC230(3)
- AC240(3)
- AC/DC18(2)
- DC100/110(2)
- DC6(3)
- DC12(4)
- DC24(3)
- DC48(6)
- DC100(2)
- DC110(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
接点構成
- 1a(3)
- 1c(9)
- 2a(4)
- 2a2b(2)
- 2c(16)
- 3a1b(2)
- 3a3b(3)
- 3c(5)
- 4a2b(3)
- 4c(5)
- 5a1b(4)
- その他(5)
極数
- 1(15)
- 2(28)
- 3(7)
- 4(11)
- 5(1)
- 6(4)
- -(4)
「rire」の検索結果

RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
リレーソケット SJシリーズ
IDEC(和泉電気)¥549税込¥6041個欠品中薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)定格絶縁電圧(V)AC/DC250
DNシリーズ リレーソケット
IDEC(和泉電気)¥579~税込¥637~1個当日出荷フィンガープロテクトねじ端子形タイプ標準ねじ端子形規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)黒推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から86日以内出荷RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
RY形 ミニチュアリレー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から3日以内出荷RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。種類ミニチュアリレー接点最大許容電流(A)3
FL1F形スマートリレーベースモジュール
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能付耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形
IDEC(和泉電気)¥619税込¥6811台当日出荷種類フィンガープロテクトねじ端子形保護構造IP20(IEC 60529)端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)2保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)耐振動(m/s2)90耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.0使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)端子強度(N)電線引張:50以上耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
RV3T形プリント基板用リレー
IDEC(和泉電気)¥379税込¥4171個当日出荷特性・高感度120mW・プリント基板のパターン設計が容易なSIL形端子配列・全機種シール形で、丸洗い可能・UL、CSA、TUV認証品
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)当日出荷から36日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
RF1V形強制ガイド式リレー
IDEC(和泉電気)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から67日以内出荷海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
SJシリーズリレーソケット(プリント基板用)
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)3日以内出荷仕様●耐振動(共振)(Hz):周波数10~55 片振幅0.75mm定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)耐振動(m/s2)90使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
RV8H形インターフェイスリレー
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1箱(10個)3日以内出荷から79日以内出荷復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
RL形パワーリレー RL2N
IDEC(和泉電気)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)3日以内出荷から52日以内出荷質量(g)(約)135接点2極接点構成2a端子形状ねじ端子許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)