カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • omron(オムロン)(22)
  • Aratas(旧:omron)(6)
  • 三菱ふそう(5)
  • AMPHENOL(5)
  • CKD(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 長谷川工業(2)
  • 理研計測器(2)
  • 中央化学(2)
  • ニシキ工業(2)
  • DRC(ディーアールシー)(2)
  • FULLEON(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • アソー(1)
  • 岩田製作所(1)
  • エーワン[ラベル](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rl-24」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RLシリーズパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RLシリーズパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • RL形パワーリレー トップフランジタイプ IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー トップフランジタイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。
    極数2接点構成2a許容電流(A)25
  • RL形パワーリレー RL2B IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー RL2B

    IDEC(和泉電気)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から53日以内出荷
    質量(g)(約)95接点2極接点構成2a許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
  • RL形パワーリレー RL1N IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー RL1N

    IDEC(和泉電気)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から53日以内出荷
    質量(g)(約)130接点1極接点構成1a端子形状ねじ端子許容電流(A)30(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000極数(P)1材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
  • RL形パワーリレー RL2N IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー RL2N

    IDEC(和泉電気)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から53日以内出荷
    質量(g)(約)135接点2極接点構成2a端子形状ねじ端子許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
  • RL形パワーリレー RL1B IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー RL1B

    IDEC(和泉電気)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    53日以内出荷
    質量(g)(約)90接点1極接点構成1a許容電流(A)30(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000極数(P)1材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)