カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • NOK(145)
  • SMC(33)
  • 日東工器(7)
  • ホンダ(6)
  • 京セラ(3)
  • コクヨ(3)
  • スーパーツール(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • コノエ(1)
  • タンガロイ(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 内外電機(1)
  • ベン(1)
価格
価格で絞り込む

「rnb」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムベローズ (モノレバースイッチ用) IDEC(和泉電気)ゴムベローズ (モノレバースイッチ用)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ニトリルゴム操作部モノレバースイッチ
ツマミ (モノレバースイッチ用) IDEC(和泉電気)ツマミ (モノレバースイッチ用)IDEC(和泉電気)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様Φ22球材質ポリアセタール主な用途ARN/ARNS形用
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から46日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)操作部形状鍵操作形保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000