カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 三桂製作所(7)
「rp2bm」の検索結果

CSシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から26日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上