カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 北陽電機(3)
- Seeed Studio(2)
- PORMIDO(2)
- イマオコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- マキタ(1)
- SICK(1)
- CORSAIR(1)
- Gausium(1)
「rplidar」の検索結果

SE2L形セーフティレーザスキャナ
IDEC(和泉電気)¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷仕様●防護領域(m):最大5.0●警告領域(m):最大20(非安全)●追加安全距離(mm):100●検出性能:黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射シート●スキャン周期(ms):30(回転数2000rpm)●スキャンエリア:最大32種類(エンコーダ入力使用時128種類)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)保護構造IP65材質(ケース)アルミダイキャスト(本体)/ポリカーボネイト(光学窓)波長(nm)905検出角度範囲(°)270検出幅(mm)Φ30(最長距離:1.8m)/Φ40(最長距離:2.5m)/Φ50(最長距離:3.0m)/Φ70/Φ150(最長距離:5.0m)応答時間(ms)ON→OFF:60~2010/OFF→ON:270~2010