カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- FTDI Chip(10)
- RS PRO(6)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(4)
- ホンダ(3)
- Vesrah(3)
- Rancho(3)
- SMT(南海精工所)(2)
- ビーエム機器(2)
- SUSUMU(2)
- 岩田製作所(1)
- SMC(1)
- オーハウス(1)
- omron(オムロン)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Canon(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ブランドをもっと見る
「rs5000」の検索結果

SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から翌々日出荷保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下