カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- BEST(ベスト)[金物](4)
- CKD(2)
- grace(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MIWA(4)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
- PISCO(ピスコ)(13)
- RK JAPAN(5)
- RS PRO(2)
- TRUSCO(4)
- イムラ(7)
- オオサキメディカル(6)
- ハンマーキャスター(11)
- ハーティング(2)
- マキシンコー(2)
- 東和ポリエイト(2)
- 栃木屋(2)
- ブランドをもっと見る
「ru-100」の検索結果
特価

RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)