カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 日動工業(1)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • SIEMENS(1)
  • アシックス商事(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ru-220」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
RU2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RU2SシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から65日以内出荷
端子形状ソルダ端子
RU42シリーズ IDEC(和泉電気)RU42シリーズIDEC(和泉電気)
16,980税込18,678
1袋(10個)
3日以内出荷から65日以内出荷
種類ユニバーサルリレー
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)
7,198税込7,918
1箱(10個)
65日以内出荷