カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 東京コスモス電機(23)
- パナソニックコネクト(14)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- メディアカバーマーケット(17)
- omron(オムロン)(5)
- 京セラ(5)
- 富士電機(2)
- SEAGATE(シーゲイト)(2)
- RENOGY JAPAN(2)
- LiTime(2)
- エスコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- コーセル(1)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- タカチ電機工業(1)
- ユタカメイク(1)
- 因幡電工(1)
- 理研製鋼(1)
- ブランドをもっと見る
「rv24」の検索結果

RV3T形プリント基板用リレー
IDEC(和泉電気)¥379税込¥4171個当日出荷特性・高感度120mW・プリント基板のパターン設計が容易なSIL形端子配列・全機種シール形で、丸洗い可能・UL、CSA、TUV認証品
RV8H形インターフェイスリレー
IDEC(和泉電気)¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)4日以内出荷から80日以内出荷復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)