カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(5)
- DELTA(デルタ)(11)
- DMM.make(7)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- ODELIC(オーデリック)(6)
- omron(オムロン)(36)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- SICK(11)
- オムロンヘルスケア(39)
- ケリー電気産業(6)
- ジェーシーエム(6)
- ハタヤリミテッド(7)
- マルヤス電業(29)
- メディアカバーマーケット(7)
- レイ・アウト(9)
- 三菱電機(11)
- 岩崎電気(9)
- 竹村商会(10)
- ブランドをもっと見る
「s-25 led」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65照光種別LED
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から32日以内出荷丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷接点構成2aノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)
IDEC(和泉電気)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット照光種別LED取付穴径(Φmm)25照光色赤
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a-2b
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から32日以内出荷接点構成2a-2bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 4b
IDEC(和泉電気)¥3,898~税込¥4,288~1個25日以内出荷から32日以内出荷接点構成4bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 4a
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個25日以内出荷から32日以内出荷接点構成4aノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2b
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個25日以内出荷から32日以内出荷接点構成2bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 3a-1b
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個25日以内出荷接点構成3a-1bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 1a-1b
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個25日以内出荷接点構成1a-1bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥6,698税込¥7,3681台24日以内出荷から47日以内出荷取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式(表示灯付)