カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(383)
  • 岩田製作所(55)
  • KTC(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
  • アサヒシューズ(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
  • コンバム(旧:妙徳)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 河村電器産業(11)
  • 日研工作所(8)
  • 明邦化学(8)
  • 扶桑精機(7)
  • フセ企画(7)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(5)
  • 七星科学研究所(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-301」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)25
  • BLシリーズ プリント基板用2段端子台 IDEC(和泉電気)

    BLシリーズ プリント基板用2段端子台

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    取付方式プリント基板定格絶縁電圧(V)250結線方式ネジ
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)

    BPシリーズプリント基板用端子台

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷から86日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形

    IDEC(和泉電気)
    829税込912
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台 IDEC(和泉電気)

    BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • BPシリーズ プリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)

    BPシリーズ プリント基板用端子台

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1パック(10個)
    3日以内出荷から86日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸中形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸中形

    IDEC(和泉電気)
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(中形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • BP30シリーズ IDEC(和泉電気)

    BP30シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,298税込4,728
    1パック(10個)
    25日以内出荷から86日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22