カテゴリ

  • 制御機器(81)
  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(1,916)
  • 大阪魂(1,426)
  • NAKANO(468)
  • メディアカバーマーケット(296)
  • TRUSCO(150)
  • 桑名金属工業(95)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(95)
  • KTC(82)
  • オンダ製作所(77)
  • brembo(76)
  • ケルヒャー(74)
  • 岩田製作所(68)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(67)
  • DAYTONA(デイトナ)(67)
  • エスコ(62)
  • 水本機械製作所(62)
  • ONK(オーエヌ工業)(61)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s13」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から98日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から55日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
取付穴径(Φmm)16照光種別LED
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から41日以内出荷
照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
LB6MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MLシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から76日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調照光種別LED
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼルIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類照光式保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から55日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65ベゼル色:メタルカラー照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から55日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(平形レンズ)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP65
LB8MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から34日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB7Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB7LシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
ベゼル色:黒
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から76日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から55日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
端子カバー (CSシリーズ) IDEC(和泉電気)端子カバー (CSシリーズ)IDEC(和泉電気)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PPE樹脂
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から34日以内出荷
保護構造IP65
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から55日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から55日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角(4方向バリア付)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65
LB6Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB6LシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から76日以内出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から55日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から34日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
LB8Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB8LシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
LWシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)LWシリーズ フラッシュシルエットIDEC(和泉電気)
219税込241
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16
LB7GLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GLシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(ガード付)取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65ベゼル色:黒
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)丸穴スイッチ取付穴プラグIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から55日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ25
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から111日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)キャップ色白(方向指示キャップ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)