カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • ハイテクウッドプラス(12)
  • 渡辺電機工業(7)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • KSフィルター(4)
  • クリスタルアイ(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ELPA(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • CKD(1)
  • 重松製作所(1)
  • 東芝(1)
  • 長野計器(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ノーリツイス(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s31n」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から57日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)DD3S形 ユニットディスプレイIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から46日以内出荷
明るく見易い高輝度LED採用。
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP67端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル形状矢形耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼルサイズ(mm)Φ28使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LEDユニット IDEC(和泉電気)LEDユニットIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
品名LEDユニット
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ 銀接点10A IP65黒(B)保護構造IP65端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から67日以内出荷
適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000