カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • omron(オムロン)(10)
  • TDKラムダ(2)
  • コーセル(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • 三菱電機(2)
価格
価格で絞り込む

「s8vk-x」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)

    PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
    形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
  • PS3V形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)

    PS3V形スイッチングパワーサプライ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
    用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など形状カバー付き入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~75(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(25℃、70% RHにて)(入・出力端子間、入力端子と接地端子間)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと、出力ディレーティングあり)動作表示LED(緑)入力周波数(Hz)47~63安全規格EN62368-1(TUV認証)、IEC62368-1、UL61010-1、UL61010-2-201、CSA C22.2 No.61010-1、CSA C22.2 No.61010-2-201、UL62368-1、CSA C22.2 No.62368-1-14(Recognition)EMC規格EMI:EN61204-3 Class B、EMS:EN61204-3(Industrial)入力変動0.4%以下負荷変動1%以下耐振動周波数10-55Hz 2G一定、X、Y、Z方向、各2時間過電流保護105%以上にて動作(自動復帰)起動時間(ms)650以下(定格入出力時)出力電圧可変範囲(%)±10(前面、V.ADJボリュームにより調整可)入力電圧範囲(V)AC85~264(単相二線式)耐用年数(年)8以上(定格入力、負荷率50%、使用温度40℃、標準取付け状態)(参考値)耐電圧(V/min)入・出力端子間:AC3000、入力端子と接地端子間:AC2000、出力端子と接地端子間:AC500耐衝撃200m/s2、11ms、6方向、各1回使用周囲湿度(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)温度変動(%/℃)0.05以下(-10~+50℃)漏洩電流(mA)20V:0.5以下、240V:1以下
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ