カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • omron(オムロン)(6)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa2e-pn3」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌日出荷
保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
SA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)SA1EシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブルIDEC(和泉電気)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から35日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式透過形検出光レーザー検出距離(mm)30000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
偏光回帰反射形(ケーブル) IDEC(和泉電気)偏光回帰反射形(ケーブル)IDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z
適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
SA1E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA1E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
229税込252
1個
21日以内出荷
求められる機能だけをシンプルに追求。さらなる小形化を実現した「世界標準」の光電スイッチ
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブルIDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式偏光回帰反射形検出光レーザー検出距離(mm)10000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
アンプ内蔵小型光電スイッチ リフレクタ IDEC(和泉電気)アンプ内蔵小型光電スイッチ リフレクタIDEC(和泉電気)
359税込395特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
種類リフレクタ
電源内蔵形光電スイッチ SA1U形 IDEC(和泉電気)電源内蔵形光電スイッチ SA1U形IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類電源内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)消費電力(VA)3以下接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブルIDEC(和泉電気)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)検出光レーザー検出距離(mm)20~300光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形コネクタ IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形コネクタIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1台
30日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式偏光回帰反射形検出光レーザー検出距離(mm)10000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式コネクタ
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形コネクタ IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形コネクタIDEC(和泉電気)
32,980税込36,278
1台
30日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式透過形検出光レーザー検出距離(mm)30000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式コネクタ
関連キーワード
検出・センサカテゴリ