カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
- 岩崎電気(6)
- NACHI(不二越)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- KSフィルター(5)
- omron(オムロン)(4)
- カラークリエーション(4)
- 象印マホービン(3)
- ダイニチ工業(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- SafeAll(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
「sa2e」の検索結果

SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
偏光回帰反射形(ケーブル)
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
透過形(ケーブル)
IDEC(和泉電気)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル
IDEC(和泉電気)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から35日以内出荷種類アンプ内蔵型検出方式透過形検出光レーザー検出距離(mm)30000光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル
IDEC(和泉電気)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷から30日以内出荷種類アンプ内蔵型検出方式偏光回帰反射形検出光レーザー検出距離(mm)10000光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル
IDEC(和泉電気)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷から30日以内出荷種類アンプ内蔵型検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)検出光レーザー検出距離(mm)20~300光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル