カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • 三菱マテリアル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • CKD(3)
  • スーパー工業(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マイゾックス(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • KITACO(1)
  • コロナ電業(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • タカラスタンダード(1)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
  • KSフィルター(1)
  • VISHAY(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa3-2m」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブルIDEC(和泉電気)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から35日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式透過形検出光レーザー検出距離(mm)30000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブルIDEC(和泉電気)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)検出光レーザー検出距離(mm)20~300光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブルIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式偏光回帰反射形検出光レーザー検出距離(mm)10000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
検出・センサカテゴリ