カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- AMPHENOL(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
- SKC(環境測定)(22)
- エクスプラス(2)
- オーム電機(1)
- カクダイ(1)
- コイズミ照明(5)
- サトーパーツ(1)
- 三成電器製作所(5)
- 三菱電機(11)
- 亀島商店(2)
- 光明理化(3)
- 坂詰製作所(6)
- 新コスモス電機(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sansei led」の検索結果
特価

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷形状丸保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)7使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6