カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 富士電機(22)
- オーエッチ工業(1)
- 富士電機機器制御(3)
- メディアカバーマーケット(823)
- TOTO(13)
- タカノ(9)
- 東芝(4)
- 岩田製作所(3)
- ニッタ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- EXCEL(エクセル)(2)
- 重松製作所(2)
- TDK(2)
- 内外電機(2)
- 日東工業(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TSUNODA(ツノダ)(2)
- ブランドをもっと見る
「sc-n1」の検索結果

HE2Gシリーズ
IDEC(和泉電気)¥29,980税込¥32,9781個24日以内出荷から87日以内出荷定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140)耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)コンジット口サイズM16(コネクタ付属)端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000