カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(161)
  • 三菱マテリアル(74)
  • SMC(33)
  • ネグロス電工(28)
  • ダイヤトレンド(26)
  • ParkerTAIYO(14)
  • オグラ(12)
  • エスコ(9)
  • イスカル(5)
  • JAE(日本航空電子工業)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • シナノケンシ(5)
  • KSフィルター(5)
  • COOPER BUSSMANN(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • CKD(3)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-d1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RU2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RU2SシリーズIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から65日以内出荷
端子形状ソルダ端子
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
RU42シリーズ IDEC(和泉電気)RU42シリーズIDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷から65日以内出荷
種類ユニバーサルリレー