カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(4)
- NACHI(不二越)(17)
- 理研製鋼(14)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(10)
- SMC(9)
- ホンダ(8)
- ローヤル電機(8)
- KYOCERA AVX(6)
- 三菱マテリアル(5)
- エスコ(4)
- アズワン(3)
- コクヨ(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- イシハシ精工(2)
- 神保電器(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- カナレ電気(2)
- AVX(2)
- サンクリエイト(2)
- ブランドをもっと見る
「sd3.3」の検索結果
特価

Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から15日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形)
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から51日以内出荷定格絶縁電圧(V)600接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNDシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個15日以内出荷パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ形状一体形保護構造IP65接点構成1a1b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ