カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 三菱電機(25)
- SMC(12)
- ALBA(アルバ)(7)
- TDKラムダ(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- コガネイ(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ハリケーン(2)
- KITACO(2)
- DICプラスチック(2)
- さくら電子(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- シャープ(1)
- スイデン(1)
- 制研化学工業(1)
- SONY(ソニー)(1)
- ブランドをもっと見る
「sf1v」の検索結果
特価

SF1Vシリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,098税込¥6,7081箱(10個)欠品中種類リレーソケット適合規格UL、CSA、TUV、CE定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm定格通電電流(A)6耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000