カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 三菱電機(1)
- PIAA(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- 東洋エレメント(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- カナフジ電工(1)
「shy1」の検索結果

LF1B-N形LED照明ユニット
IDEC(和泉電気)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から46日以内出荷材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)