カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ホンダ(387)
- SMC(267)
- オカムラ(岡村製作所)(257)
- メディアカバーマーケット(65)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(32)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- タカラスタンダード(18)
- グーリング(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- 東正車輛(9)
- エスコ(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- スバル(5)
- 日本理化学器械(NRK)(5)
- omron(オムロン)(4)
- ケーピープラテック(4)
- ELPA(3)
- オークラ輸送機(3)
- ブランドをもっと見る
「sj7」の検索結果

リレーソケット SJシリーズ
IDEC(和泉電気)¥549税込¥6041個欠品中薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)定格絶縁電圧(V)AC/DC250
SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形
IDEC(和泉電気)¥159~税込¥175~1台当日出荷種類フィンガープロテクトねじ端子形保護構造IP20(IEC 60529)端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)2保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)耐振動(m/s2)90耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.0使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)端子強度(N)電線引張:50以上耐衝撃(耐久)(m/s2)1000