カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(2)
- KTC(10)
- LINK PLANET(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- TRUSCO(4)
- アルインコ(2)
- イトーキ(27)
- エスコ(2)
- オリバー(4)
- サクラクレパス(5)
- サンコー(三甲)(2)
- トップ工業(2)
- ニシキ工業(2)
- 富士電機(2)
- 新興工業(2)
- 未来工業(7)
- 生興(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- ブランドをもっと見る
「sk-36」の検索結果

CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から17日以内出荷保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上