カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(53)
  • 日研工作所(46)
  • ホンダ(39)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • NB(日本ベアリング)(22)
  • SK11(21)
  • BMW(12)
  • 川西水道機器(12)
  • Optibelt(12)
  • ノーブランド(11)
  • 東日興産(TN)(10)
  • 富士電機(9)
  • NAKATAKI(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 未来工業(6)
  • 新日軽(LIXIL)(6)
  • KTM(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk13」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)CSシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から149日以内出荷
Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 板鍵 IDEC(和泉電気)Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 板鍵IDEC(和泉電気)
799税込879
1箱(2個)
当日出荷
仕様-適合鍵付セレクタスイッチ(ディスクタンプラータイプ用)材質-材質(本体)黄銅品名板鍵保護構造-接点構成-端子形状-寸法t(mm)1.8定格絶縁電圧(V)-動作方式-ケース色-材質(ケース)-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-消費電力(VA)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格通電電流(A)-材質(端子)/処理-操作部形状-表面処理(本体)ニッケルメッキ耐電圧(V/min)-照光色-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)ACSSシリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から18日以内出荷
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
hsk100特集