カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- brembo(17)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- NAKATAKI(7)
- 住友電気工業(Optigate(R))(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SMC(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- Vesrah(2)
- KSフィルター(2)
- SAMTEC(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- スリーピークス(1)
- TOTO(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- ブランドをもっと見る
「sm2s-05」の検索結果
特価

DNシリーズ リレーソケット
IDEC(和泉電気)¥579税込¥6371個当日出荷フィンガープロテクトねじ端子形タイプ標準ねじ端子形定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)黒推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL