カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SMC(30)
- JST(日本圧着端子製造)(13)
- サンコー(三甲)(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- ミヤコ自動車(4)
- ニッサン(4)
- サンリーフ(4)
- omron(オムロン)(3)
- カブト工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イトーキ(3)
- ATEN(3)
- アズワン(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
「sn-4a」の検索結果

GT5Y形 小形タイマ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から3日以内出荷動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
GT5Y形小形タイマ
IDEC(和泉電気)¥5,198税込¥5,7181個69日以内出荷ONディレイ 4PDT 24VAC 1秒/10秒/1分/10分。3A接点時間仕様1 秒 / 10 秒 / 1 分 / 10 分定格使用電圧DC 24Vタイマ機能オンディレー
GT5Y形小形タイマ
IDEC(和泉電気)¥51,980税込¥57,1781箱(10個)69日以内出荷ONディレイ 4PDT 24VAC 3秒/30秒/3分/30分。3A接点時間仕様3 秒 / 30 秒 / 3 分 / 30 分定格使用電圧AC 24Vタイマ機能オンディレー