カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- コフロック(8)
- omron(オムロン)(3)
- マルヤス電業(3)
- CKD(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- StarTech.com(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 宮谷製作所(1)
- silky(丸章工業)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 井戸正(1)
- 大阪魂(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「sn210」の検索結果
特価

セレクタ 30MM
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から15日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21
IDEC(和泉電気)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から17日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000