カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(2)
- SK(新潟精機)(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- ミヤマ電器(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- エーモン(1)
- サンドビック(1)
- エイシン(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- シグマ光機(1)
「sp-103c」の検索結果

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)