カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 岩田製作所(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 住商モンブラン(2)
- アサヒ(厨房)(2)
- トップ工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- CLOVER(クローバ)(1)
「ss21l」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000