カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 清水製作所[継手](18)
- 椿本チエイン(15)
- タカチ電機工業(11)
- OSG(オーエスジー)(9)
- UNITE(5)
- NACHI(不二越)(4)
- ノルトロックジャパン(4)
- フジトク(4)
- 東洋技研(4)
- シンエイ産業(4)
- HAKKO(白光)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- ユニット(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ユニカ(2)
- ブランドをもっと見る
「ss33」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から36日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000