カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- セフティー3(2)
- センタン工業(2)
- KSフィルター(2)
- 大阪魂(2)
- イスカル(1)
- タカチ電機工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- マサル工業(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- アルミス(1)
- Smart Stock(1)
「ssk-4」の検索結果

CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から17日以内出荷保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上