カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 清水製作所[継手](7)
- フジトク(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- WAKO(和光商事)(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
「sso13」の検索結果
特価

ACSSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から19日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上