カテゴリ
- 制御機器(53)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(8)
- ホンダ(1,174)
- ニッサン(1,126)
- SMC(669)
- イトーキ(453)
- BIGM(丸山製作所)(441)
- イチネンTASCO(266)
- マキテック(198)
- コガネイ(190)
- MAZDA(マツダ)(185)
- CKD(163)
- ミドリ安全(158)
- スバル(139)
- エスコ(96)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- サンワサプライ(59)
- Festo(46)
- ヤンマー(36)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(31)
- ブランドをもっと見る
「t-a3」の検索結果
特価

Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
オプション品 プリケーションソフトウェア
IDEC(和泉電気)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
LB6Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から36日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から31日以内出荷形状長角レンズ形状長角形(18×24)光源LED取付穴径(Φmm)16適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6MKシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から90日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から31日以内出荷形状角レンズ形状正角形(18×18)光源LED取付穴径(Φmm)16適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8MPシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から31日以内出荷種別表示灯色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8MKシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から16日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から31日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8MBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から31日以内出荷種別押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781台3日以内出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格電圧(V)DC5接点構成2c端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式各位置停止照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16接点材質金接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエット LBシリーズ 表示灯
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から31日以内出荷ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。形状丸定格電圧(V)AC/DC24取付穴径(Φmm)18.2