カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- Advantech(アドバンテック)(6)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- HIOKI(日置電機)(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- JVC(2)
- M5Stack(4)
- MOXA(5)
- NEC(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- StarTech.com(2)
- WIZnet Inc(3)
- タンガロイ(8)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- 北陽電機(3)
- 富士通アイソテック(2)
- 明京電機(2)
- 興和オプトロニクス(5)
- ブランドをもっと見る
「tcp100」の検索結果

プログラマブルコントローラ HMIモジュール
IDEC(和泉電気)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷仕様●最大通信速度(bps):10BASE-T、100BASE-TX●複数押し:可●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:IEEE802.3規格準拠●モジュール内部消費電力:100mA(5V)15mA(24V)【カートリッジ接続無し】●内部回路との絶縁:パルストランス絶縁●通信プロトコル:データリンク層:IP、ARP/ネットワーク層:TCP、UDP、ICMP/アプリケーション層:DHCP、DNS、HTTP、SMTP質量(g)約170種類HMIモジュール保護構造IP20(IEC 60529)ケーブル長(m)100表示分解能192(W)×64(H)ドット視野角左右各30°、上20°、下40°ケーブルCAT 5.STP操作力(N)2.0以上コネクタRJ45カートリッジ1個増設可能(アナログカートリッジのみ)Plus CPUモジュールで使用する場合はすべてのカートリッジが増設可能【オプション】表示素子STN方式モノクロLCD表示色・階調モノクロ操作方式ラバースイッチ有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)47.98×18.22機械的寿命(万回)1